548070-AMMORTIZZATORE DYSW-4-6-Y1F

DYSW Ammortizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSW-4-6-Y1F
Rubix:160000000600974
Produttore:548070
EAN:4052568093198
548070-AMMORTIZZATORE DYSW-4-6-Y1F

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x0.5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 548070-AMMORTIZZATORE DYSW-4-6-Y1F


Ammortizzatore DYSW-4-6-Y1F Autoregolante, con curva caratteristica progressiva. Taglia=4, Corsa=6 mm, Ammortizzazione=(* Autoregolante, * Curva di ammortizzazione progressiva), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,89 g
Tipo di filettaturam6x0.5
Corsa del cilindro6 mm
Massima energia assorbita per ciclo0,8 nm
Massima energia assorbita / ora7000 Nm³/h
Massima massa effettiva1,2 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
83,78 IVA esclusa
/ Unità
102,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione