AMMORTIZZATORE 884619

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884619
Rubix:999200605001779
EAN:3660338380006
AMMORTIZZATORE 884619

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884619


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam14
Corsa del cilindro12 mm
Massima energia assorbita per ciclo12 nm
Massima energia assorbita / ora36000 Nm³/h
Massima massa effettiva30 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
€ 66,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione