00014546-ARTICOLO RBQC3213

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQC3213
Rubix:999221025031239
EAN:3618036249705
00014546-ARTICOLO RBQC3213

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014546-ARTICOLO RBQC3213


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272 g
Tipo di filettatura32
133,67 IVA esclusa
/ Unità
163,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione