AMMORTIZZATORE 884608

Ammortizzatori regolabili con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884608
Rubix:999200605001769
EAN:3660338379901
AMMORTIZZATORE 884608

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884608


Gli ammortizzatori regolabili in miniatura offrono un design con vera decelerazione lineare e sono regolabili su un’ampia gamma di condizioni.

Punti di forza

The miniature adjustable shock absorbers offer a design with true linear deceleration, and are adjustable over a wide range of conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Corsa del cilindro10 mm
Massima energia assorbita per ciclo10 nm
Massima energia assorbita / ora30000 Nm³/h
Massima massa effettiva80 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
70,14 IVA esclusa
/ Unità
85,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione