AMMORTIZZATORE 00029930 RBC1411

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC1411
Rubix:999180300036830
Produttore:00029930
EAN:3618036250381
AMMORTIZZATORE 00029930 RBC1411

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametric
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 00029930 RBC1411


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x92x22 mm
Peso68 g
Tipo di filettaturametric
Corsa del cilindro11 mm
Massima velocità d'impatto5 m/s
78,14 IVA esclusa
/ Unità
95,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione