1138648-AMMORTIZZATORE DYSR-25-40-Y5

Ammortizzatore DYSR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSR-25-40-Y5
Rubix:160000000608664
Produttore:1138648
EAN:4052568227388
1138648-AMMORTIZZATORE DYSR-25-40-Y5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam30x1.5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1138648-AMMORTIZZATORE DYSR-25-40-Y5


Ammortizzatore DYSR-25-40-Y5 Taglia=25, Corsa=40 mm, Ammortizzazione=Regolabile, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x90x50 mm
Peso721,8 g
Tipo di filettaturam30x1.5
Corsa del cilindro40 mm
Massima energia assorbita per ciclo160 nm
Massima energia assorbita / ora220000 Nm³/h
Massima massa effettiva400 kg
Massima velocità d'impatto3 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
491,10 IVA esclusa
/ Unità
599,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione