00014542-ARTICOLO RBQC3009

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQC3009
Rubix:999221025031238
Produttore:00014542
EAN:3618036249712
00014542-ARTICOLO RBQC3009

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014542-ARTICOLO RBQC3009


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182 g
Tipo di filettatura30
107,99 IVA esclusa
/ Unità
131,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione