AMMORTIZZATORE 884610

Ammortizzatori regolabili con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884610
Rubix:999200605001771
EAN:3660338379925
AMMORTIZZATORE 884610

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884610


Gli ammortizzatori regolabili in miniatura offrono un design con vera decelerazione lineare e sono regolabili su un’ampia gamma di condizioni.

Punti di forza

The miniature adjustable shock absorbers offer a design with true linear deceleration, and are adjustable over a wide range of conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam20x1,5
Corsa del cilindro20 mm
Massima energia assorbita per ciclo60 nm
Massima energia assorbita / ora50000 Nm³/h
Massima massa effettiva960 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
94,23 IVA esclusa
/ Unità
114,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione