00014534-ARTICOLO RBQC2007

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQC2007
Rubix:999221025031236
Produttore:00014534
EAN:3618036249750
00014534-ARTICOLO RBQC2007

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014534-ARTICOLO RBQC2007


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Peso136 g
Tipo di filettatura20
Codice doganale84129080
62,89 IVA esclusa
/ Unità
76,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione