191197-AMMORTIZZATORE YSRW-16-26

Ammortizzatore YSRW

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:YSRW-16-26
Rubix:160000000589267
Produttore:191197
EAN:4052568014896
191197-AMMORTIZZATORE YSRW-16-26

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam22x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 191197-AMMORTIZZATORE YSRW-16-26


Ammortizzatore YSRW-16-26 Autoregolante, con curva caratteristica progressiva. Taglia=16, Corsa=26 mm, Ammortizzazione=(* Autoregolante, * Curva di ammortizzazione progressiva), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso213 g
Tipo di filettaturam22x1,5
Corsa del cilindro26 mm
Massima massa effettiva50 kg
Massima velocità d'impatto3 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
199,90 IVA esclusa
/ Unità
243,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione