00014492-ARTICOLO RBC2015S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC2015S
Rubix:999221025031231
Produttore:RBC2015S
EAN:3618036250244
00014492-ARTICOLO RBC2015S

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014492-ARTICOLO RBC2015S


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x105x31 mm
Peso249 g
Tipo di filettaturam20
87,62 IVA esclusa
/ Unità
106,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione