00014569-AMMORTIZZATORE RBQ2508

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQ2508
Rubix:999220822127752
Produttore:00014569
EAN:3618036249880
00014569-AMMORTIZZATORE RBQ2508

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014569-AMMORTIZZATORE RBQ2508


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x52x37 mm
Peso136 g
Tipo di filettatura25
69,89 IVA esclusa
/ Unità
85,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione