AMMORTIZZATORE 884607

Ammortizzatori regolabili con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884607
Rubix:999200605001768
EAN:3660338379895
AMMORTIZZATORE 884607

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884607


Gli ammortizzatori regolabili in miniatura offrono un design con vera decelerazione lineare e sono regolabili su un’ampia gamma di condizioni.

Punti di forza

The miniature adjustable shock absorbers offer a design with true linear deceleration, and are adjustable over a wide range of conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10x1
Corsa del cilindro7 mm
Massima energia assorbita per ciclo6 nm
Massima energia assorbita / ora14500 Nm³/h
Massima massa effettiva50 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
57,13 IVA esclusa
/ Unità
69,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione