00014488-SHOCK ABSORBER RBC2015

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC2015
Rubix:170000000357003
Produttore:00014488
EAN:3618036250275
00014488-SHOCK ABSORBER RBC2015

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014488-SHOCK ABSORBER RBC2015


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x105x31 mm
Peso170 g
Tipo di filettaturam20
Codice doganale84129080
87,62 IVA esclusa
/ Unità
106,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione