AMMORTIZZATORE 884622

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884622
Rubix:999200605001782
EAN:3660338380037
AMMORTIZZATORE 884622

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884622


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam20x1,5
Corsa del cilindro20 mm
Massima energia assorbita per ciclo25 nm
Massima energia assorbita / ora50000 Nm³/h
Massima massa effettiva660 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
81,20 IVA esclusa
/ Unità
99,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione