00014513-ARTICOLO RBL1007

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBL1007
Rubix:999221025031232
Produttore:RBL1007
00014513-ARTICOLO RBL1007

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014513-ARTICOLO RBL1007


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x59x16 mm
Peso26 g
Tipo di filettatura10
81,69 IVA esclusa
/ Unità
99,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione