1138643-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5-T

Ammortizzatore DYSR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSR-12-12-Y5-T
Rubix:160000000608659
Produttore:1138643
EAN:4052568227333
1138643-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5-T

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16 x 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1138643-AMMORTIZZATORE DYSR-12-12-Y5-T


Ammortizzatore DYSR-12-12-Y5-T Taglia=12, Corsa=12 mm, Ammortizzazione=Regolabile, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza
Shock absorber DYSR-12-12-Y5-T 1138643

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x130x20 mm
Peso137,63 g
Tipo di filettaturam16 x 1
Corsa del cilindro12 mm
Massima energia assorbita per ciclo10,8 nm
Massima energia assorbita / ora60000 Nm³/h
Massima massa effettiva90 kg
Massima velocità d'impatto3 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
203,87 IVA esclusa
/ Unità
248,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione