Riferimenti
SMC:RBC1007S
Rubix:999221025031230
Produttore:RBC1007S
EAN:3618036250435

Documenti
Dettagli del prodotto : 00014480-ARTICOLO RBC1007S
The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x64x16 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Tipo di filettatura | m10 x 1 |
| Lunghezza totale | 63,7 mm |
| Corsa del cilindro | 7 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza del corpo | 46,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione