AMMORTIZZATORE 884618

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884618
Rubix:999200605001778
EAN:3660338379994
AMMORTIZZATORE 884618

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884618


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Corsa del cilindro10 mm
Massima energia assorbita per ciclo10 nm
Massima energia assorbita / ora30000 Nm³/h
Massima massa effettiva60 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
54,87 IVA esclusa
/ Unità
66,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione