00029917-AMORTISSEUR RBC1006

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC1006
Rubix:999180300035691
Produttore:00029917
EAN:3618036250480
00029917-AMORTISSEUR RBC1006

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029917-AMORTISSEUR RBC1006


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x63x16 mm
Peso22 g
Tipo di filettaturam10x1
Corsa del cilindro6 mm
Massima velocità d'impatto5 m/s
58,02 IVA esclusa
/ Unità
70,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione