00029909-ARTICOLO RBC0805

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC0805
Rubix:999221025032901
Produttore:00029909
EAN:3618036250565
00029909-ARTICOLO RBC0805

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029909-ARTICOLO RBC0805


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x54x14 mm
Peso17 g
Tipo di filettaturam8x1
Corsa del cilindro5 mm
Massima velocità d'impatto5 m/s
58,02 IVA esclusa
/ Unità
70,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione