548075-AMMORTIZZATORE DYSW-12-20-Y1F

DYSW Ammortizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSW-12-20-Y1F
Rubix:160000000600979
Produttore:548075
EAN:4052568189631
548075-AMMORTIZZATORE DYSW-12-20-Y1F

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 548075-AMMORTIZZATORE DYSW-12-20-Y1F


Ammortizzatore DYSW-12-20-Y1F Autoregolante, con curva caratteristica progressiva. Taglia=12, Corsa=20 mm, Ammortizzazione=(* Autoregolante, * Curva di ammortizzazione progressiva), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x25x140 mm
Peso113 g
Tipo di filettaturam16x1
Corsa del cilindro20 mm
Massima energia assorbita per ciclo12 nm
Massima energia assorbita / ora41000 Nm³/h
Massima massa effettiva30 kg
Massima velocità d'impatto3 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
133,84 IVA esclusa
/ Unità
163,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione