00014526-AMMORTIZZATORE RBQC1604

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQC1604
Rubix:999221025031235
Produttore:00014526
EAN:3618036249781
00014526-AMMORTIZZATORE RBQC1604

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014526-AMMORTIZZATORE RBQC1604


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipo di filettatura16
53,15 IVA esclusa
/ Unità
64,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione