00014522-ARTICOLO RBL2015

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBL2015
Rubix:999221025031234
Produttore:RBL2015
EAN:3618036250053
00014522-ARTICOLO RBL2015

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014522-ARTICOLO RBL2015


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x88x31 mm
Peso154 g
Tipo di filettaturam20x1,5
Corsa del cilindro15 mm
Massima velocità d'impatto5 m/s
Codice doganale84129080
119,55 IVA esclusa
/ Unità
145,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione