AMMORTIZZATORE 884614

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884614
Rubix:999200605001774
EAN:3660338379956
AMMORTIZZATORE 884614

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884614


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1
Corsa del cilindro6 mm
Massima energia assorbita per ciclo3 nm
Massima energia assorbita / ora5400 Nm³/h
Massima massa effettiva20 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
€ 40,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione