Riferimenti
Festo:DYSR-32-60-Y5
Rubix:160000000608665
Produttore:1138649
EAN:4052568227395

Documenti
Dettagli del prodotto : 1138649-AMMORTIZZATORE DYSR-32-60-Y5
Ammortizzatore DYSR-32-60-Y5 Taglia=32, Corsa=60 mm, Ammortizzazione=Regolabile, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x90x52 mm |
|---|---|
| Peso | 1376,3 g |
| Tipo di filettatura | m37x1,5 |
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Massima energia assorbita per ciclo | 384 nm |
| Massima energia assorbita / ora | 330000 Nm³/h |
| Massima massa effettiva | 600 kg |
| Massima velocità d'impatto | 3 m/s |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza del corpo | 76,5 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 652,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 795,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione