00014561-ARTICOLO RBQ2007

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQ2007
Rubix:999221025031241
Produttore:00014561
EAN:3618036249903
00014561-ARTICOLO RBQ2007

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014561-ARTICOLO RBQ2007


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x45x31 mm
Peso90 g
Tipo di filettatura20
58,39 IVA esclusa
/ Unità
71,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione