00029964-ARTICOLO RBLC1007

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBLC1007
Rubix:999221025032905
Produttore:RBLC1007
EAN:3618036250008
00029964-ARTICOLO RBLC1007

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029964-ARTICOLO RBLC1007


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x69x16 mm
Peso30 g
Tipo di filettatura10
82,88 IVA esclusa
/ Unità
101,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione