570506-AMMORTIZZATORE DYSC-4-4-Y1F

Ammortizzatore DYSC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DYSC-4-4-Y1F
Rubix:160000000605077
Produttore:570506
EAN:4052568217235
570506-AMMORTIZZATORE DYSC-4-4-Y1F

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x0.5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570506-AMMORTIZZATORE DYSC-4-4-Y1F


Ammortizzatore DYSC-4-4-Y1F Autoregolante Taglia=4, Corsa=4 mm, Ammortizzazione=Autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Rilevamento posizione=Senza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Tipo di filettaturam6x0.5
Corsa del cilindro4 mm
Massima energia assorbita per ciclo0,6 nm
Massima energia assorbita / ora5600 Nm³/h
Massima massa effettiva1,2 kg
Massima velocità d'impatto2 m/s
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
102,08 IVA esclusa
/ Unità
124,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione