AMMORTIZZATORE 884617

Ammortizzatori automatici con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884617
Rubix:999200605001777
EAN:3660338379987
AMMORTIZZATORE 884617

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884617


Gli ammortizzatori in miniatura con auto-compensazione si regolano automaticamente per un carico basso ad alta velocità o un carico elevato per applicazioni a bassa velocità

Punti di forza

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Corsa del cilindro10 mm
Massima energia assorbita per ciclo10 nm
Massima energia assorbita / ora30000 Nm³/h
Massima massa effettiva18 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
€ 53,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione