Riferimenti
SMC:RBQ1604
Rubix:999221025031240
Produttore:RBQ1604
EAN:3618036249934

Documenti
Dettagli del prodotto : 00014553-ARTICOLO RBQ1604
The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x31x25 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Tipo di filettatura | 16 |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione