00014538-ARTICOLO RBQC2508

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBQC2508
Rubix:999221025031237
Produttore:RBQC2508
EAN:3618036249729
00014538-ARTICOLO RBQC2508

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014538-ARTICOLO RBQC2508


The RBQ shock absorber has a double seal enclosure that consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. RBQ has a compact design and an interchangeable damper as an option. The RBQ series shock absorbers are available in five sizes and all withstand an impact speed of 3 m/sec.
RBQ, deceleratore idraulico, corsa breve

Informazioni tecniche


Attributi
Peso158 g
Tipo di filettatura25
€ 75,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione