AMMORTIZZATORE, SERIE 370, ESECUZIONE REGOLABILE, FILETTATURA DI FISSAGGIO M27X2, CORSA 0040 3701204000

Serie 370

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:3701204000
Rubix:999180700025608
Produttore:3701204000
AMMORTIZZATORE, SERIE 370, ESECUZIONE REGOLABILE, FILETTATURA DI FISSAGGIO M27X2, CORSA 0040 3701204000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam27x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE, SERIE 370, ESECUZIONE REGOLABILE, FILETTATURA DI FISSAGGIO M27X2, CORSA 0040 3701204000


Ammortizzatori industriali, Serie 370

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam27x2
Corsa del cilindro40 mm
Massima energia assorbita per ciclo100 nm
Massima energia assorbita / ora54000 Nm³/h
Massima massa effettiva500 kg
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione