AMMORTIZZATORE 884611

Ammortizzatori regolabili con compensazione in miniatura con cappuccio finale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884611
Rubix:999200605001772
EAN:3660338379932
AMMORTIZZATORE 884611

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam25x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE 884611


Gli ammortizzatori regolabili in miniatura offrono un design con vera decelerazione lineare e sono regolabili su un’ampia gamma di condizioni.

Punti di forza

The miniature adjustable shock absorbers offer a design with true linear deceleration, and are adjustable over a wide range of conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam25x1,5
Corsa del cilindro25 mm
Massima energia assorbita per ciclo100 nm
Massima energia assorbita / ora75000 Nm³/h
Massima massa effettiva1600 kg
Massima velocità d'impatto4 m/s
120,51 IVA esclusa
/ Unità
147,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione