00029934-ARTICOLO RBC1412S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC1412S
Rubix:999221025032902
Produttore:RBC1412S
EAN:3618036250329
00029934-ARTICOLO RBC1412S

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029934-ARTICOLO RBC1412S


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x93x22 mm
Peso90 g
Tipo di filettaturam14
78,14 IVA esclusa
/ Unità
95,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione