00014496-DECELERATORE RBC2725

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RBC2725
Rubix:160000001671665
Produttore:00014496
EAN:3618036250190
00014496-DECELERATORE RBC2725

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam27x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014496-DECELERATORE RBC2725


The RB shock absorber has a specially designed orifice that compensates for varying speeds and loads to consistently decelerate loads without requiring additional adjustment. The double seal enclosure consists of a scraper and a rod seal, provides extra insurance against leakage. The RB series shock absorbers are available in six sizes and all withstand an impact speed of 16 ft/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x147x42 mm
Peso417 g
Tipo di filettaturam27x1,5
Corsa del cilindro25 mm
Massima velocità d'impatto5 m/s
117,17 IVA esclusa
/ Unità
142,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione