ACCESSORI TSN 515 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 515 S
Rubix:160000000391465
Produttore:95865
EAN:7316570580730
ACCESSORI TSN 515 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 515 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x93x93 mm
Peso379 g
Tipologiasigillo
Diametro interno65 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza19 mm
Codice doganale84839020
91,90 IVA esclusa
/ Unità
112,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore