Riferimenti
SKF:TSN 230 L
Rubix:160000000391396
Produttore:422234
EAN:7316574647675


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guarnizione dell'alloggiamento a quattro labbri |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 230 L
Le guarnizioni per alloggiamenti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a doppio labbro. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci di quelle a due labbri e generano un attrito minore, consentendo velocità dell'albero più elevate. Per gli ambienti altamente contaminati, la SKF raccomanda la soluzione a tre barriere. Questa soluzione di tenuta economica può avere un impatto significativo sulla durata dei cuscinetti, in quanto i contaminanti devono attraversare tre barriere per raggiungere il cuscinetto. Al momento dell'ordine, tenere presente che un articolo (confezione di guarnizioni) contiene due guarnizioni (quattro metà).
Le tenute nei supporti SNL SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a due labbri. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci rispetto a quelle a due labbri e generano meno attrito, quindi consentono velocità albero più elevate In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Punti di forza
Buona protezione dalla contaminazione
Mantengono il lubrificante nell'alloggiamento
Parte di una soluzione a tre barriere
Mantengono il lubrificante nell'alloggiamento
Parte di una soluzione a tre barriere
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10,2x202,6x202,6 mm |
|---|---|
| Peso | 128,8 g |
| Tipologia | guarnizione dell'alloggiamento a quattro labbri |
| Diametro interno | 165 mm |
| Diametro esterno | 202,5 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | tsn |
| Materiale | tpe |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore