ACCESSORI Z 003

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 003
Rubix:160000000391888
Produttore:30385
EAN:7316571353555
ACCESSORI Z 003

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 003


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x35x35 mm
Peso12,5 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza4 mm
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione