ACCESSORI TSN 218 L

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:TSN 218 L
Rubix:160000000391390
Produttore:410280
EAN:7316574514397
ACCESSORI TSN 218 L
Riepilogo info tecniche
Tipologiatenuta a quattro labbra
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 218 L


Le guarnizioni per alloggiamenti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a doppio labbro. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci di quelle a due labbri e generano un attrito minore, consentendo velocità dell'albero più elevate. Per gli ambienti altamente contaminati, la SKF raccomanda la soluzione a tre barriere. Questa soluzione di tenuta economica può avere un impatto significativo sulla durata dei cuscinetti, in quanto i contaminanti devono attraversare tre barriere per raggiungere il cuscinetto. Al momento dell'ordine, tenere presente che un articolo (confezione di guarnizioni) contiene due guarnizioni (quattro metà).
Le tenute nei supporti SNL SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Le tenute a quattro labbri sostituiscono le precedenti tenute a due labbri. Le tenute a quattro labbri sono più efficaci rispetto a quelle a due labbri e generano meno attrito, quindi consentono velocità albero più elevate In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

Buona protezione dalla contaminazione
Mantengono il lubrificante nell'alloggiamento
Parte di una soluzione a tre barriere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53,7 g
Tipologiatenuta a quattro labbra
Diametro interno100 mm
Diametro esterno128,5 mm
Larghezza15 mm
Serietsn
Materialeelastomero termoplastico di poliestere
Codice doganale84839020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,12 IVA esclusa
/ Unità
25,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione