Riferimenti
SKF:TSN 3040 S
Rubix:999180700098227
EAN:7316573481737

Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 3040 S
Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Punti di forza
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sigillo |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Diametro esterno | 252,5 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | tsn |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione