Riferimenti
Danfoss:017-437066
Rubix:160000000690930
EAN:5702423155873

Dettagli del prodotto : SENSOR POCKET KP/RT 112MM G½ 017-437066
SENSOR POCKET KP/RT MESSING 112MM G½
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 104 g |
|---|---|
| Tipologia | sleeve feeler ms 110mm |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90329000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,77 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
