Riferimenti
Festo:FK-M27X2
Rubix:160000000578958
Produttore:10485
EAN:4052568009052

Documenti
Dettagli del prodotto : 10485-GIUNTO SNODATO FLEXO FK-M27X2
Accoppiatore di asta auto-allineante FK-M27X2 Compensa i disallineamenti angolari e radiali, per montaggio sullo stelo del pistone. Dimensione=M27x2, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=2100 g, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 164x66x78 mm |
|---|---|
| Peso | 2031 g |
| Tipologia | accoppiamento flexo |
| Connessione 1 | m27x2 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione