S.S.MALE STUD F'TG 10MMX1/2BSP 1805 10 21

Legris Accoppiamento maschio conico BSP 1805

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:1805 10 21
Rubix:160000001717138
EAN:0820099190259
S.S.MALE STUD F'TG 10MMX1/2BSP 1805 10 21
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inox
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : S.S.MALE STUD F'TG 10MMX1/2BSP 1805 10 21


Collegamento in linea di tubi con filettatura maschio.
Disponibile con o.d. da 4 a 16 mm.
Applicazioni: Processo alimentare, trasmissione di fluidi, pneumatica, processo automobilistico, petrolchimico, chimico, offshore oil & gas
Dimensione filettatura 1 (metrica): R1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 10
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 80
Temperatura massima di esercizio: 250
Media: Molti fluidi
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale del dado: ACCIAIO INOX 316L
Quantità per scatola: 2
Forma: Filettatura maschio del raccordo
Materiale del manicotto: ACCIAIO INOX 316L
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,077

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Peso imballaggio160 g
Materialeacciaio inox
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 1r 1/2 ''
Connessione 210 mm
60 mm
Codice doganale73072980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,87 IVA esclusa
/ Unità
54,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione