ADATTATORE POWER CHANGE PLUS ESAGONALE 8.7 MM INCL. PUNTA CENTRAGGIO HSS-CO D. 7.15X65MM 2608594256

Adattatore Power-Change Plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608594256
Rubix:999190500003455
EAN:3165140950251
ADATTATORE POWER CHANGE PLUS ESAGONALE 8.7 MM INCL. PUNTA CENTRAGGIO HSS-CO D. 7.15X65MM 2608594256

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore power-change plus

Dettagli del prodotto : ADATTATORE POWER CHANGE PLUS ESAGONALE 8.7 MM INCL. PUNTA CENTRAGGIO HSS-CO D. 7.15X65MM 2608594256


Il sistema Power Change Plus offre maggiore robustezza e precisione rispetto al suo predecessore. Il suo gambo rinforzato garantisce migliori tolleranze, meno gioco e maggiore precisione. Inoltre, offre una migliore guida grazie alla punta di centraggio. L'esclusivo sistema keyless richiede un solo clic per rimuovere la sega a tazza, rendendo l'espulsione dell'anima facile e veloce. Questo sistema può essere utilizzato come collegamento senza chiave tra utensili elettrici e seghe a tazza. È adatto a tutti gli avvitatori a batteria e a rete. Diametro mm: 8,7

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore power-change plus
24,63 IVA esclusa
/ Unità
30,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione