ASSORTIMENTO SEGHE A TAZZA E ALBERINI 3834-SET-53

Sandflex® Set di seghe a tazza bimetalliche 19 mm-79 mm - 13 pz.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:3834-SET-53
Rubix:160000001836489
EAN:7314150127153
ASSORTIMENTO SEGHE A TAZZA E ALBERINI 3834-SET-53

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi13
Diametro mini19 mm
Diametro massimo79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO SEGHE A TAZZA E ALBERINI 3834-SET-53


Punti di forza

Progettate per uso professionale|Costruzione bimetallica con 8% di cobalto per una maggiore resistenza all'usura|Seghe a tazza con attacco standard per adattarsi a un'ampia gamma di mandrini|Alta qualità in termini di precisione, durata e versatilità|Non importa cosa stiate tagliando, abbiamo le seghe a tazza e i mandrini per affrontare il lavoro, volta per volta|Progettate per migliorare la produttività e l'artigianalità, dal design dei taglienti alle tecnologie utilizzate per produrre le seghe a tazza

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2320 g
Numero di elementi13
Diametro mini19 mm
Diametro massimo79 mm
Codice doganale82021000
184,80 IVA esclusa
/ Unità
225,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione