Riferimenti
Bosch:1609200243
Rubix:160000000808598
EAN:3165140004442


Riepilogo info tecniche
| Numero di elementi | 8 |
|---|---|
| Diametro mini | 25 mm |
| Diametro massimo | 68 mm |
Dettagli del prodotto : SET SEGHE A TAZZA 8PZ 1609200243
Set di seghe a tazza da 8 pz. 25; 32; 38; 44; 51; 57; 63; 68 mm; Set di seghe a tazza da 8 pz.; Taglio grezzo e veloce avanzamento della foratura. Codolo saldato con il corpo, particolarmente robusto, con corsa ottimale. Lunghezza utile 27 mm
Applicazioni
Wood|SoftwoodWood|Construction wood/Framework wood/Wood beamsWood|Laminated panels/Sandwich panelsWood|ParticleboardPlastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, (pipes, rods, profiles) (PE)Plastics|Insulating and soundproofing materialsPlastics|Acrylic glass (Plexiglas), PMMAPeter|Gypsum wallboardMineral materials|Fiber-reinforced gypsum wallboard
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 99x74x52 mm |
| Peso imballaggio | 326 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Diametro mini | 25 mm |
| Diametro massimo | 68 mm |
| Codice doganale | 82029980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione