KIT SEGHE A TAZZA 17 PZ 49224102

HOLE DOZER™ Seghe a tazza bimetalliche - set

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:49224102
Rubix:999180700002358
EAN:045242271054
KIT SEGHE A TAZZA 17 PZ 49224102

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi17
Diametro mini20 mm
Diametro massimo76 mm

Dettagli del prodotto : KIT SEGHE A TAZZA 17 PZ 49224102



Tecnologia avanzata per la massima produttività. Design dei denti - Un design dei denti con 3,5 denti per pollice e un angolo positivo di 10° offre i seguenti vantaggi: - Taglio più veloce e aggressivo. - Una migliore dissipazione del calore durante il taglio assicura che i denti rimangano affilati più a lungo. - Gli spazi per i trucioli curvi e profondi consentono una rimozione più efficiente dei trucioli, evitando l'intasamento e l'accumulo di calore. - L'angolo dei denti, appositamente sagomato, ha una minore tendenza a impigliarsi nei materiali più sottili. - I denti sono regolati lateralmente in modo da ridurre al minimo gli attacchi e l'attrito.
- Richiede una minore pressione di avanzamento - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione di una geometria aggressiva del dente e di una buona rimozione del truciolo, riducendo la quantità di forza necessaria durante la foratura. Materiale del dente - Per la parte del dente della sega a tazza viene utilizzato l'acciaio premium ad alta velocità Matrix II. L'acciaio Matrix II contiene l'8% di cobalto, che consente ai denti di mantenere la loro durezza originale anche a temperature di lavoro elevate quando vengono utilizzati per segare i metalli. - Costruzione bimetallica - I denti in acciaio ad alta velocità sono saldati al laser su un corpo in acciaio altamente legato. I denti vengono poi temprati sottovuoto a 65 HRC a una temperatura di 600°C per garantire la massima durata e vita utile.

- Grazie all'elevata resistenza all'usura del materiale Matrix II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali difficili e duri, come l'acciaio inossidabile e l'acciaio resistente agli acidi, ma anche di materiali più morbidi, come il legno. Corpo della sega a tazza - Il corpo della sega a tazza, in acciaio spesso 1,27 mm, è sufficientemente rigido per mantenere la forma, ma naturalmente ha anche una sufficiente elasticità incorporata. Piastra inferiore della sega a tazza - La piastra inferiore della sega a tazza è realizzata in acciaio spesso. Questo garantisce il mantenimento della forma anche dopo un uso intensivo.

- Piastre inferiori rotonde perfettamente prodotte, importanti per le seghe a tazza di grande diametro. Le fessure diagonali aiutano a rimuovere il materiale forato. Applicazioni - Le tecniche di produzione eseguite secondo i più alti standard di qualità garantiscono un'elevata precisione di arrotondamento.
Di conseguenza, queste seghe a tazza sono adatte sia ai trapani a mano che a quelli a colonna (solo con avanzamento manuale). Questa serie di seghe a tazza è la soluzione perfetta per tagliare un'ampia varietà di materiali: - Acciaio con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm2. - Acciai inossidabili e resistenti agli acidi. - Metalli non ferrosi. - Ghisa. - Alluminio. - Legno. - Pannelli di fibra (MDF). - Pannelli di gesso. - Materiali a sandwich. - PVC.





Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi17
Diametro mini20 mm
Diametro massimo76 mm
202,68 IVA esclusa
/ Unità
247,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione