ARCHETTO PER METALLO - TRADIZIONALE 320

Seghetto telaio 320

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:320
Rubix:160000001333000
EAN:7311518265557
ARCHETTO PER METALLO - TRADIZIONALE 320

Riepilogo info tecniche

Lunghezza504 mm
Peso820 g
Tipologiaseghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARCHETTO PER METALLO - TRADIZIONALE 320


Staffa per seghetto tradizionale di alta qualità con comoda impugnatura morbida. Il telaio extra alto consente di tagliare pezzi di 10 cm. Impugnatura speciale sulla parte anteriore per il supporto della mano e un funzionamento eccellente. Lama in verticale o a 90 gradi per appiattire. Completa dell'affidabile lama Sandflex Bi-Metal da 300 mm (12" ) con 24 denti per pollice, che non si frantuma e offre risultati eccellenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso770 g
Lunghezza504 mm
Peso820 g
Tipologiaseghetto
Codice doganale82021000
18,96 IVA esclusa
/ Unità
23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione