U02010003 201 S_255 SEGHETTO -E-
SEGHETTO CON TENDILAMA USAG 201 S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:201 S 255
Rubix:160000000339072
Produttore:U02010003
EAN:8010239205321


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 255 mm |
|---|---|
| Tipologia | seghetto con tendilama |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02010003 201 S_255 SEGHETTO -E-
Mini seghetto modello leggero per lame da 150 mm
Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)
Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x100x80 mm |
|---|---|
| Peso | 198 g |
| Lunghezza | 255 mm |
| Tipologia | seghetto con tendilama |
| Numero di elementi | 5 |
| Materiale | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore